Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 7984 Innen-6kt M4x 16 8.8 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000216392
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079848000040016
EAN/GTIN:
     4043952544822
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant · niedriger Kopf - Abmessung: M 4 x 16 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07984.800
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf
Marke:
REYHER
Gewinde:
M 4 x 16
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 7984
Werkstoff:
08.8
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, reyher din 7984 8.8 4x16, din 7984, din 7984 m4, Reyher, Schraube, Schrauben, Zylinderschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4950
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0157*
€ 0,0217*
3 Tage
5000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0223*
€ 0,0325*
Lager 4BULW
3850
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0248*
€ 0,034*
5 Tage
5500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0242*
€ 0,0345*
5 Tage
5000
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,035*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0248* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 17,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.