Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7984 M4X16 8.8 Zylinderschraube, mit Innensechskant, niedr. Kopf, M4x16


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D07984_AK.JPG
D07984_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7984 M4X16 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7984 M4X16 8.8
EAN/GTIN:
     4043952544822
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf - Abmessung: M 4 x 16 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 16.00 Normart: DIN Normnummer: 7984 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 08.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
16.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7984
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
08.8
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, reyher din 7984 8.8 4x16, din 7984, din 7984 m4, 501DIN7984 M4X16 8.8, DIN7984 M4X16 8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4950
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0157*
€ 0,0217*
3 Tage
5000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0223*
€ 0,0325*
1 Tag
3850
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0248*
€ 0,034*
5 Tage
5500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0242*
€ 0,0345*
Lager 8670
5000
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,035*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0254* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.