Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 7984 Innen-6kt M10x 12 8.8 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000216451
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079848000100012
EAN/GTIN:
     4043952545430
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant · niedriger Kopf - Abmessung: M 10 x 12 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07984.800
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf
Marke:
REYHER
Gewinde:
M 10 x 12
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 7984
Werkstoff:
08.8
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, din 7984, Reyher, Schraube, Schrauben, Zylinderschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2150
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1129*
€ 0,1578*
Lager 4BULW
1960
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1259*
€ 0,1649*
7 Tage
2800
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1233*
€ 0,1651*
6 Tage
2000
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,128*
€ 0,166*
7 Tage
2800
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1315*
€ 0,1715*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1649*
€ 0,19623
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1629*
€ 0,19385
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1549*
€ 0,18433
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1479*
€ 0,176
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,1419*
€ 0,16886
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,1259*
€ 0,14982
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1259* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 32,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.