| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000217182 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 079854169040010 EAN/GTIN: 4043952756034 |
| |
|
| | |
| ~DIN 7985 4.8 ISR galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 4 x 10 -T20 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07985.416 · Normart: DIN 7985 Weitere Informationen: | | Länge: | 10 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Linsenschrauben, ISR = Innensechsrund | Form: | ISR | Ø: | 4 mm | Norm: | DIN 7985 | Werkstoff: | 4.8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7985 TORX, DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, DIN 7985 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7985 tx, din 7985, linsenkopfschrauben din 7985, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0244* | € 0,0369* | | | | Lager 4BULW | | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0271* | € 0,0385* | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0283* | € 0,04* | | | | | 19 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0332* | € 0,0468* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0344* | € 0,0503* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0271* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 7,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|