Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube DIN 7985 PH M6x 30-H A 2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000217346
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079859240060030
EAN/GTIN:
     4043952553503
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 6 x 30 -H VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07985.924 · Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
H
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 7985
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2800
200
€ 4,90*
ab € 0,0634*
€ 0,0872*
3 Tage
3499
200
€ 4,30*
ab € 0,0641*
€ 0,0927*
2 Tage
2700
200
€ 4,95*
ab € 0,0698*
€ 0,0957*
Lager 4BULW
2100
200
€ 5,59*
ab € 0,0711*
€ 0,0974*
5 Tage
3000
200
€ 5,99*
ab € 0,07*
€ 0,0986*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0974*
€ 0,11591
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 19,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.