Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7985 M6X30-H A2 Linsenschraube, A2, 6x30 -H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07985_H_AK.JPG
D07985_H_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7985 M6X30-H A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7985 M6X30-H A2
EAN/GTIN:
     4043952553503
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 6 x 30 -H VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: H Länge: 30.00 Normart: DIN Normnummer: 7985 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
H
Länge:
30.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7985
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2800
200
€ 4,90*
ab € 0,0634*
€ 0,0872*
3 Tage
3499
200
€ 4,30*
ab € 0,0641*
€ 0,0927*
2 Tage
2700
200
€ 4,95*
ab € 0,0698*
€ 0,0957*
1 Tag
2100
200
€ 5,59*
ab € 0,0711*
€ 0,0974*
5 Tage
3000
200
€ 5,99*
ab € 0,07*
€ 0,0986*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 17,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.