Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift ISO 8734 12 m6x 26 Stahl gehärtet Toleranz m6 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000218756
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087340010120026
EAN/GTIN:
     4051427216846
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 · durchgehärtet - Abmessung: 12 m6 x 26 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08734.001
Weitere Informationen:
Länge:
26 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6, A = durchgehärtet
Form:
Typ A
Ø:
12 mm
Norm:
ISO 8734
Werkstoff:
Stahl gehärtet
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,2789*
€ 0,3857*
Lager 4BULW
630
100
€ 5,59*
ab € 0,3101*
€ 0,4101*
7 Tage
900
100
€ 7,99*
ab € 0,3237*
€ 0,4237*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3764*
€ 0,4964*
4 Tage
900
100
Frei Haus
ab € 0,4996*
€ 0,6694*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4101*
€ 0,48802
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4001*
€ 0,47612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3801*
€ 0,45232
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3601*
€ 0,42852
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3101*
€ 0,36902
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 41,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.