Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift ISO 8734 12 m6x 26 Stahl gehärtet Toleranz m6 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000218756
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10105298
EAN/GTIN:
     4051427216846
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
Weitere Informationen:
Gewicht:
24,44 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 8734
Hauptmerkmal:
12 m6 x 26
Ausführung:
Stahl gehärtet Toleranz m6
Artikellangtext:
ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 · durchgehärtet - Abmessung: 12 m6 x 26 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08734.001
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,2789*
€ 0,3857*
2 Tage
630
100
€ 5,59*
ab € 0,3101*
€ 0,4101*
Lager 8760
900
100
€ 7,99*
ab € 0,3237*
€ 0,4237*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3764*
€ 0,4964*
4 Tage
900
100
Frei Haus
ab € 0,4996*
€ 0,6694*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4237*
€ 0,5042
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3937*
€ 0,4685
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3837*
€ 0,4566
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3737*
€ 0,4447
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3237*
€ 0,3852
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.