Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift ISO 8737 Gewindezapfen 6x 50 Stahl ungehärtet Kegel 1:50 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000218874
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087370000060050
EAN/GTIN:
     4051426222756
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
ISO 8737 Stahl ungehärtet Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Zapfenlängen · Kegel 1: 50 - Abmessung: 6 x 50 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08737.000
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Zapfenlängen, K
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 8737
Werkstoff:
Stahl ungehärtet
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift ohne DIN, Passstifte, din 7977 6x50, din 7977, Kegelstifte, Reyher, Stift, Stifte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 0,31*
€ 0,4587*
Lager 4BULW
280
25
€ 5,59*
ab € 0,3448*
€ 0,4848*
6 Tage
400
25
€ 5,99*
ab € 0,3387*
€ 0,4887*
7 Tage
400
25
€ 7,99*
ab € 0,3601*
€ 0,5001*
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,4189*
€ 0,5789*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4848*
€ 0,57691
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4748*
€ 0,56501
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4548*
€ 0,54121
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4348*
€ 0,51741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4148*
€ 0,49361
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3448*
€ 0,41031
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.