Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift ISO 8737 Gewindezapfen 6x 50 Stahl ungehärtet Kegel 1:50 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000218874
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10090377
EAN/GTIN:
     4051426222756
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,9 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 8737 m.Gewindezapfen
Hauptmerkmal:
6 x 50
Ausführung:
Stahl ungehärtet Kegel 1:50
Artikellangtext:
ISO 8737 Stahl ungehärtet Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Zapfenlängen · Kegel 1: 50 - Abmessung: 6 x 50 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08737.000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 0,31*
€ 0,4587*
1 Tag
280
25
€ 5,59*
ab € 0,3448*
€ 0,4848*
6 Tage
400
25
€ 5,99*
ab € 0,3387*
€ 0,4887*
Lager 8760
400
25
€ 7,99*
ab € 0,3601*
€ 0,5001*
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,4189*
€ 0,5789*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5001*
€ 0,59512
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4701*
€ 0,55942
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4601*
€ 0,54752
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4401*
€ 0,52372
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3601*
€ 0,42852
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,5025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.