Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift ISO 8740 Fasen 6x 24 Stahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000219079
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087400000060024
EAN/GTIN:
     4043952576960
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
ISO 8740 Stahl Zylinderkerbstifte mit Fasen - Abmessung: 6 x 24 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08740.000
Weitere Informationen:
Länge:
24 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderkerbstifte mit Fase
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 8740
Werkstoff:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,1858*
€ 0,2568*
Lager 4BULW
630
100
€ 5,59*
ab € 0,2062*
€ 0,2762*
6 Tage
900
100
€ 5,99*
ab € 0,2026*
€ 0,2785*
8 Tage
900
100
€ 7,99*
ab € 0,2152*
€ 0,2852*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2314*
€ 0,3014*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2762*
€ 0,32868
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2662*
€ 0,31678
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2562*
€ 0,30488
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2462*
€ 0,29298
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2362*
€ 0,28108
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2062*
€ 0,24538
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.