Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift ISO 8740 Fasen 6x 24 Stahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000219079
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10060355
EAN/GTIN:
     4043952576960
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,04 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 8740 m.Fasen
Hauptmerkmal:
6 x 24
Ausführung:
Stahl
Artikellangtext:
ISO 8740 Stahl Zylinderkerbstifte mit Fasen - Abmessung: 6 x 24 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08740.000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,1858*
€ 0,2568*
2 Tage
630
100
€ 5,59*
ab € 0,2062*
€ 0,2762*
6 Tage
900
100
€ 5,99*
ab € 0,2026*
€ 0,2785*
Lager 8760
900
100
€ 7,99*
ab € 0,2152*
€ 0,2852*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2314*
€ 0,3014*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2852*
€ 0,33939
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2752*
€ 0,32749
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2652*
€ 0,31559
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2552*
€ 0,30369
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2452*
€ 0,29179
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2152*
€ 0,25609
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.