Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift ISO 8744 6x 12 A 1 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000219489
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087449100060012
EAN/GTIN:
     4043952584279
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
ISO 8744 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 6 x 12 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08744.910
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 8744
Werkstoff:
A 1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16400
100
€ 4,30*
ab € 0,386*
€ 0,5295*
Lager 4BULW
11480
100
€ 5,59*
ab € 0,4333*
€ 0,5633*
7 Tage
16400
100
€ 5,99*
ab € 0,4232*
€ 0,5657*
6 Tage
16400
100
€ 7,99*
ab € 0,4487*
€ 0,5787*
21 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,4863*
€ 0,6263*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,5633*
€ 0,67033
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,5533*
€ 0,65843
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5233*
€ 0,62273
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5033*
€ 0,59893
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,4833*
€ 0,57513
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,4333*
€ 0,51563
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4333* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 56,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.