Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel ISO 8746 Fase 4x 15 Stahl 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000219758
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087460009040015
EAN/GTIN:
     4051426224620
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
ISO 8746 Stahl Form A Halbrundkerbnägel · mit Fase - Abmessung: 4 x 15 VE=K (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08746.000
Weitere Informationen:
Länge:
15 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Halbrundkerbnägel, A = mit Fase
Form:
Form A
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 8746
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,037*
€ 0,0527*
6 Tage
3500
500
€ 5,99*
ab € 0,0399*
€ 0,0553*
Lager 4BULW
2450
500
€ 5,59*
ab € 0,0411*
€ 0,0553*
6 Tage
3500
500
€ 7,99*
ab € 0,0429*
€ 0,0575*
16 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0504*
€ 0,0666*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0411* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 27,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.