| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000219758 Herst.-Nr.: 10168324 EAN/GTIN: 4051426224620 |
| |
|
| | |
| Halbrundkerbnagel ISO 8746 Fase 4x 15 Stahl 500 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,97 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8746 m.Fase | Hauptmerkmal: | 4 x 15 | Ausführung: | Stahl | Artikellangtext: | ISO 8746 Stahl Form A Halbrundkerbnägel · mit Fase - Abmessung: 4 x 15 VE=K (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08746.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,037* | € 0,0524* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0414* | € 0,0549* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0432* | € 0,0573* | | | | | | 21 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0506* | € 0,0665* | | | | | 4 Tage | | | 1500 | | Frei Haus | ab € 0,0523* | € 0,0741* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0432* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 28,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|