Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift ISO 8750 4x 20 1.4310 Regelausf. 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000220037
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087509600040020
EAN/GTIN:
     4051426228727
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
ISO 8750 1.4310 Spiralspannstifte · Regelausführung - Abmessung: 4 x 20 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08750.960
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spiralspannstifte, Regelausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 8750
Werkstoff:
1.4310
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1500
500
€ 4,30*
ab € 0,0459*
€ 0,0647*
Lager 4BULW
1050
500
€ 5,59*
ab € 0,0511*
€ 0,0676*
6 Tage
2000
500
€ 5,99*
ab € 0,05*
€ 0,0683*
7 Tage
1500
500
€ 7,99*
ab € 0,0531*
€ 0,0704*
17 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0594*
€ 0,0781*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 33,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.