| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000220037 Herst.-Nr.: 10195637 EAN/GTIN: 4051426228727 |
| |
|
| | |
| Spiralspannstift ISO 8750 4x 20 1.4310 Regelausf. 500 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8750 | Hauptmerkmal: | 4 x 20 | Ausführung: | 1.4310 Regelausf. | Artikellangtext: | ISO 8750 1.4310 Spiralspannstifte · Regelausführung - Abmessung: 4 x 20 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08750.960 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8750, ISO 8750, Spannhülse DIN 7343, Spannstift DIN 7343, Spiral-Spannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN EN ISO 8750, Spiralspannstift ISO 8750, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, prymstift |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0458* | € 0,0648* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0509* | € 0,0679* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0501* | € 0,0686* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0531* | € 0,0705* | | | | | | 18 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0597* | € 0,0788* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0531* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 35,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|