Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M16x 100 10.9 1 Stück PEINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000223103
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991040160100
EAN/GTIN:
     4043952694985
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
EN 14399-4 10.9 -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 16 x 100 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 100mm · Gruppencode: 14399.104 · Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Marke:
PEINER
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stah
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 1,3207*
€ 1,9507*
5 Tage
164
10
€ 4,90*
ab € 1,6275*
€ 2,2475*
4 Tage
148
1
€ 5,49*
ab € 1,6524*
€ 2,4024*
Lager 4BULW
115
1
€ 5,59*
ab € 1,6706*
€ 2,4306*
6 Tage
164
1
€ 5,99*
ab € 1,6345*
€ 2,5222*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4306*
€ 2,89241
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3006*
€ 2,73771
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2006*
€ 2,61871
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1206*
€ 2,52351
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0306*
€ 2,41641
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6706*
€ 1,98801
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990040160000
ab € 0,1146*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060160000
ab € 0,346*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.