Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M20x 125 10.9 1 Stück PEINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000223128
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991040200125
EAN/GTIN:
     4043952695289
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
EN 14399-4 10.9 -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 20 x 125 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 125mm · Gruppencode: 14399.104 · Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Marke:
PEINER
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stah
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 2,2115*
€ 3,2215*
5 Tage
427
5
€ 4,90*
ab € 2,7125*
€ 3,7825*
4 Tage
538
1
€ 5,49*
ab € 2,7564*
€ 4,0064*
Lager 4BULW
419
1
€ 5,59*
ab € 2,7937*
€ 4,0637*
6 Tage
598
1
€ 7,99*
ab € 2,93*
€ 4,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0637*
€ 4,8358
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,8937*
€ 4,6335
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,7537*
€ 4,4669
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5837*
€ 4,2646
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4337*
€ 4,0861
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7937*
€ 3,3245
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990040200000
ab € 0,1484*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060200000
ab € 0,4238*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.