Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M30x 145 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000223439
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991240300145
EAN/GTIN:
     4043952698693
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 30 x 145 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 145mm · Gruppencode: 14399.124 · Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
145 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Marke:
PEINER
Gewinde:
30 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stah
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 6,9042*
€ 9,6942*
5 Tage
605
2
€ 4,90*
ab € 8,345*
€ 11,475*
Lager 4BULW
573
1
€ 5,59*
ab € 8,5583*
€ 11,9083*
6 Tage
818
1
€ 7,99*
ab € 8,93*
€ 12,43*
6 Tage
818
1
€ 5,99*
ab € 8,3707*
€ 12,7263*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,9083*
€ 14,17088
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,7883*
€ 14,02808
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,2083*
€ 13,33788
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,7883*
€ 12,83808
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,4083*
€ 12,38588
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,5583*
€ 10,18438
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240300000
ab € 0,7735*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991260300000
ab € 1,6178*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.