Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501EN14399-4 M30X145 FEUER VZ Sechskantschrauben, P, feuerverzinkt, 10.9, M 30x145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E14399-4_S_AK.JPG
E14399-4_S_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501EN14399-4 M30X145 FEUER VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EN14399-4 M30X145 FEUER VZ
EAN/GTIN:
     4043952698693
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 30 x 145 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 30.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 145.00 Normart: EN Normnummer: 14399 Oberfläche: feuerverzinkt Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
145.00
Normart:
EN
Normnummer:
14399
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: EN14399-4 M30X145 FEUER VZ, 501EN14399-4 M30X145 FEUER VZ
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 6,9042*
€ 9,6942*
Lager 8670
605
2
€ 4,90*
ab € 8,345*
€ 11,475*
1 Tag
573
1
€ 5,59*
ab € 8,5583*
€ 11,9083*
6 Tage
818
1
€ 7,99*
ab € 8,93*
€ 12,43*
6 Tage
818
1
€ 5,99*
ab € 8,3707*
€ 12,7263*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,475*
€ 13,65525
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,885*
€ 12,95315
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,485*
€ 12,47715
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,125*
€ 12,04875
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,345*
€ 9,93055
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240300000
ab € 0,7735*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991260300000
ab € 1,6178*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.