Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M12x 50 10.9 feuerverz. 1 Stück FRIEDBERG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000223491
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991250120050
EAN/GTIN:
     4043952699171
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 12 x 50 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 50mm · Gruppencode: 14399.125 · Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
12 mm
Form:
-AF-
Ausführung:
Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stah
Werkstoff:
10.9
Marke:
PEINER
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,4028*
€ 0,6128*
2 Tage
314
1
€ 4,95*
ab € 0,4202*
€ 0,7058*
6 Tage
438
30
€ 4,90*
ab € 0,485*
€ 0,735*
Lager 4BULW
430
1
€ 5,59*
ab € 0,4968*
€ 0,7568*
6 Tage
614
1
€ 5,99*
ab € 0,4879*
€ 0,7624*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7568*
€ 0,90059
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6868*
€ 0,81729
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6568*
€ 0,78159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5968*
€ 0,71019
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5568*
€ 0,66259
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4968*
€ 0,59119
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143990250120000
ab € 0,0665*
Zubehör
August Friedberg
143991270120000
ab € 0,1742*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.