Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M12x 70 10.9 feuerverz. 1 Stück FRIEDBERG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000223495
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991250120070
EAN/GTIN:
     4043952699218
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 12 x 70 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 70mm · Gruppencode: 14399.125 · Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
12 mm
Form:
-AF-
Ausführung:
Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stah
Werkstoff:
10.9
Marke:
PEINER
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6914, DIN EN 14399-4, Sechskantschraube DIN EN 14399-4, Sechskantschraube ohne Norm, din 6914, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,5899*
€ 0,8899*
5 Tage
308
20
€ 4,90*
ab € 0,6975*
€ 0,9975*
4 Tage
389
1
€ 5,49*
ab € 0,7139*
€ 1,0939*
Lager 4BULW
316
1
€ 5,59*
ab € 0,7262*
€ 1,1062*
6 Tage
451
1
€ 7,99*
ab € 0,76*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1062*
€ 1,31638
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0262*
€ 1,22118
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9462*
€ 1,12598
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9362*
€ 1,11408
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8862*
€ 1,05458
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7262*
€ 0,86418
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143990250120000
ab € 0,0668*
Zubehör
August Friedberg
143991270120000
ab € 0,1742*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.