Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerschraube DIN 15237 6-ktmutter M8x 50 3.6 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000224672
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     152370000080050
EAN/GTIN:
     4043952614266
Suchbegriffe:
DIN 15237
Tellerschraube DIN 15237
Tellerschraube
tellerschrauben m 8x50
DIN 15237 Mu 3.6 Tellerschrauben mit Tellerscheibe · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 8 x 50 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 15237.000
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Tellerschrauben mit Tellerscheibe, Mu = mit Sechskantmutter
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 15237
Werkstoff:
Mu 3.6
Weitere Suchbegriffe: tellerschraube, tellerschraube m8, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,5781*
€ 0,7736*
5 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,6225*
€ 0,7825*
2 Tage
990
100
€ 4,95*
ab € 0,6434*
€ 0,8034*
Lager 4BULW
770
100
€ 5,59*
ab € 0,6442*
€ 0,8142*
5 Tage
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,6426*
€ 0,8214*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8142*
€ 0,9689
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8042*
€ 0,957
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7642*
€ 0,9094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7242*
€ 0,8618
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6442*
€ 0,7666
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 81,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.