| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000224861 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 169830000100304 EAN/GTIN: 4051427009370 |
| |
|
| | |
| EN 16983 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 10 x 3,2x0,4 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 10mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 16983.000 · Länge: 3,2mm · Normart: EN 16983 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tellerfedern | Norm: | EN 16983 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Federringe, Reyher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0225* | € 0,0344* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0243* | € 0,0363* | | | | Lager 4BULW | | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0252* | € 0,0363* | | | | | | 18 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0307* | € 0,0434* | | | | | 3 Tage | | | 2200 | | Frei Haus | ab € 0,0325* | € 0,0544* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0252* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 7,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|