Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder EN 16983 12,5x 6,2x0,35 Federstahl 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000224876
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     169830000125603
EAN/GTIN:
     4051427009547
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
Tellerfeder
federring ohne norm
EN 16983 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 12,5x 6,2x0,35 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 12,5mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 16983.000 · Länge: 6,2mm · Normart: EN 16983 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tellerfedern
Norm:
EN 16983
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Federringe, Reyher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4200
200
€ 4,30*
ab € 0,0148*
€ 0,0228*
Lager 4BULW
3920
200
€ 5,59*
ab € 0,0166*
€ 0,024*
7 Tage
6000
200
€ 5,99*
ab € 0,0161*
€ 0,0243*
7 Tage
1120000
200
€ 7,99*
ab € 0,0173*
€ 0,025*
20 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0202*
€ 0,0292*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0166* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.