Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder EN 16983 31,5x16,3x1,75 Federstahl 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000224946
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     169830000311617
EAN/GTIN:
     4051427010499
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
Tellerfeder
federring ohne norm
EN 16983 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 31,5x16,3x1,75 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 31,5mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 16983.000 · Länge: 16,3mm · Normart: EN 16983 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tellerfedern
Norm:
EN 16983
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Federringe, Reyher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2100
100
€ 4,30*
ab € 0,1784*
€ 0,249*
Lager 4BULW
2030
100
€ 5,59*
ab € 0,198*
€ 0,258*
5 Tage
2900
100
€ 5,99*
ab € 0,1926*
€ 0,2582*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2396*
€ 0,3096*
1 Tag
2900
100
€ 5,45*
ab € 0,2693*
€ 0,3493*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,198* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 25,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.