| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000225160 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 348106000060050 EAN/GTIN: 4051426841414 |
| |
|
| | |
| DIN 34810 Kunststoff PA Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 50 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 50mm · Gruppencode: 34810.600 · Normart: DIN 34810 Weitere Informationen: | | Länge: | 50 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 6 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf* | Werkstoff: | Kunststoff PA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4017, ISO 4017, Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Kunststoffschraube DIN 933, Kunststoffschraube ISO 4017, Plastikschraube DIN 933, Sechskantschraube ohne Norm, sechskantschraube din 933 polyamid, din 933, sechskantschraube iso 4017 m6, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0285* | € 0,0426* | | | | Lager 4BULW | | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0317* | € 0,0448* | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0394* | € 0,0454* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0331* | € 0,0467* | | | | | 20 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0387* | € 0,0542* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0317* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 8,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|