| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000225160 Herst.-Nr.: 10061381 EAN/GTIN: 4051426841414 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube DIN 34810 VG M6x 50 Polyamid 200 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,65 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 34810 VG | Hauptmerkmal: | M 6 x 50 | Ausführung: | Polyamid | Artikellangtext: | DIN 34810 Kunststoff PA Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 50 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 50mm · Gruppencode 34810.600· Normart DIN 34810 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4017, ISO 4017, Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Kunststoffschraube DIN 933, Kunststoffschraube ISO 4017, Plastikschraube DIN 933, Sechskantschraube ohne Norm, sechskantschraube din 933 polyamid, din 933, sechskantschraube iso 4017 m6 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0285* | € 0,0426* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0317* | € 0,0448* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0394* | € 0,0454* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0331* | € 0,0467* | | | | | | 20 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0387* | € 0,0542* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0331* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 9,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|