Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantverbindungsmuffe R 88087 M6x40 SW10 durchg.IG Stahl gal Zn 100St.


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000226743
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     880870100060040
EAN/GTIN:
     4043952660973
Suchbegriffe:
Verbindungsmuffe für Gewindestange
Verbindungsmuffe für Gewindestäbe
verbindungsmuffe für gewindestange ...
verbindungsmuffe für gewindestange
Artikel 88087 Stahl galvanisch verzinkt Verbindungsmuffen · Sechskant · durchgehendes Innengewinde - Abmessung: M 6 x 40 SW10 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88087.010 · Länge: 40mm · Normart: REYHER-Artikel 88087
Weitere Informationen:
Gewinde:
6 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Verbindungsmuffen, Sechskant, durchgehendes Innengewinde
Norm:
REYHER-Artikel 88087
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2500
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,128*
€ 0,177*
4 Tage
2565
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,1205*
€ 0,1789*
Lager 4BULW
2450
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,1353*
€ 0,1873*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1222*
€ 0,1886*
6 Tage
3500
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1329*
€ 0,1889*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,1873*
€ 0,22289
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,1833*
€ 0,21813
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,1753*
€ 0,20861
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,1673*
€ 0,19909
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,1593*
€ 0,18957
pro Kartonage
ab 300000 Kartonagen
€ 0,1353*
€ 0,16101
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,1353* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 18,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.