Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88087 M6X40 GAL VZ Verbindungsmuffen, Sechskant, Stahl, M 6x40 SW10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88087_AK.JPG
R88087_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88087 M6X40 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88087 M6X40 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952660973
Suchbegriffe:
Verbindungsmuffe für Gewindestange
Verbindungsmuffe für Gewindestäbe
verbindungsmuffe für gewindestange ...
verbindungsmuffe für gewindestange
Artikel 88087 Stahl galvanisch verzinkt Verbindungsmuffen, Sechskant, durchgehendes Innengewinde - Abmessung: M 6 x 40 SW10 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88087 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88087
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 501R88087 M6X40 GAL VZ, R88087 M6X40 GAL VZ
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2500
100
€ 4,90*
ab € 0,128*
€ 0,177*
4 Tage
2565
100
€ 4,30*
ab € 0,1205*
€ 0,1789*
1 Tag
2450
100
€ 5,59*
ab € 0,1353*
€ 0,1873*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1222*
€ 0,1886*
6 Tage
3500
100
€ 5,99*
ab € 0,1329*
€ 0,1889*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.