Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 5x80/60-Z Stahl galv.verz. WIROX 200St. SPAX


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000227546
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880940100050080
EAN/GTIN:
     4003530004377
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 5 x 80/60-Z VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88094.010 · Normart: REYHER-Artikel 88094 · Oberfläche: WIROX
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Seko-Z
Schrauben-Ø:
5 mm
Schraubenlänge:
80 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben, mit SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX M
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube spax senkkopf kreuzschlitz z 5,0x 80, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube spax, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
69400
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,06355*
€ 0,08675*
2 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0661*
€ 0,09*
6 Tage
1800
200
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,0761*
€ 0,1022*
Lager 4BULW
1260
200
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0836*
€ 0,1113*
5 Tage
1800
200
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0821*
€ 0,1128*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,1113*
€ 0,13245
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Kartonage
ab 600000 Kartonagen
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0836* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 22,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.