Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88094 5X80/60-Z GAL VZ Abc-Spax-Schrauben, Stahl gehärtet, Seko,5x80/60-Z


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
R88094_VG_AK.JPG
R88094_VG_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88094 5X80/60-Z GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88094 5X80/60-Z GAL VZ
EAN/GTIN:
     4003530004377
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 5 x 80/60-Z VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: SPAX Seko-Z Länge: 80.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88094 Oberfläche: WIROX Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
SPAX Seko-Z
Länge:
80.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88094
Oberfläche:
WIROX
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube spax senkkopf kreuzschlitz z 5,0x 80, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube spax, 501R88094 5X80/60-Z GAL VZ, R88094 5X80/60-Z GAL VZ
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
69400
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,06355*
€ 0,08675*
2 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0661*
€ 0,09*
Lager 8670
1800
200
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,0761*
€ 0,1022*
1 Tag
1260
200
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0836*
€ 0,1113*
5 Tage
1800
200
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0821*
€ 0,1128*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Kartonage
ab 600000 Kartonagen
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0761* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 20,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.