Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrzahnscheibe R 88120 beids.gez. S10x16x1 A 2 1000 Stück SCHNORR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000228924
Hersteller:
     Schnorr
Herst.-Nr.:
     881209240100000
EAN/GTIN:
     4043952668368
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
Artikel 88120 A 2 Form S SCHNORR-Sperrzahnscheiben · beidseitig gezahnt - Abmessung: S10 x16 x1 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 10mm · Gruppencode: 88120.924 · Normart: REYHER-Artikel 88120 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Form S
Ausführung:
SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt, S = Standard
Material:
A 2
Marke:
SCHNORR
Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, rippenscheibe m4 a2, sperrkantring, sperrkantscheibe v2a, Reyher, Zahnscheibe, Zahnscheiben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10000
1000
Frei Haus
ab € 0,127*
€ 0,157*
1 Tag
9000
1000
Frei Haus
ab € 0,1308*
€ 0,1608*
Lager 4BULW
7000
1000
€ 5,59*
ab € 0,134*
€ 0,163*
6 Tage
11000
1000
€ 5,99*
ab € 0,1306*
€ 0,1636*
7 Tage
11000
1000
€ 7,99*
ab € 0,14*
€ 0,171*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 163,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnorr
881210140100000
ab € 0,0337*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.