Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88120 S10 A2 Schnorr-Sperrzahnscheiben, A2, S10x16x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88120_AK.JPG
R88120_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88120 S10 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88120 S10 A2
EAN/GTIN:
     4043952668368
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
Artikel 88120 A 2 Form S SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt - Abmessung: S10 x16 x1 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Form S Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88120 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Form S
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88120
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, rippenscheibe m4 a2, sperrkantring, sperrkantscheibe v2a, 501R88120 S10 A2, R88120 S10 A2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
10000
1000
Frei Haus
ab € 0,127*
€ 0,157*
1 Tag
9000
1000
Frei Haus
ab € 0,1308*
€ 0,1608*
1 Tag
7000
1000
€ 5,59*
ab € 0,134*
€ 0,163*
6 Tage
11000
1000
€ 5,99*
ab € 0,1306*
€ 0,1636*
7 Tage
11000
1000
€ 7,99*
ab € 0,14*
€ 0,171*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 157,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnorr
881210140100000
ab € 0,0337*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.