Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe R 88497 f.Sechskantmuttern f. M10/SW 17 Ku. grau 100St. DUBO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000230855
Hersteller:
     DUBO
Herst.-Nr.:
     884976406100000
EAN/GTIN:
     4043952682869
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Artikel 88497 Kunststoff grau KORREX Schutzkappen für Schrauben- enden mit Sechskantmuttern - Abmessung: f. M 10 / SW 17 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 610mm · Gruppencode: 88497.640 · Normart: REYHER-Artikel 88497
Weitere Informationen:
Farbe:
Ohne Oberflächenangabe
passend für:
KORREX-Schutzkappen für Sechskantmuttern
Ausführung:
KORREX-Schutzkappen für Sechskantmuttern
Marke:
DUBO
Typ:
Ohne Formfangabe
Material:
Kunststoff
Durchmesser:
17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckkappen, Abdeckung, Kappe, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,0789*
€ 0,1098*
2 Tage
1260
100
€ 5,49*
ab € 0,1012*
€ 0,1392*
Lager 4BULW
980
100
€ 5,59*
ab € 0,1034*
€ 0,1414*
5 Tage
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,1014*
€ 0,1431*
7 Tage
1400
100
€ 7,99*
ab € 0,109*
€ 0,148*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1354*
€ 0,16113
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1294*
€ 0,15399
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1244*
€ 0,14804
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dubo Dorned
884976506100000
ab € 0,0795*
Ähnlich
Dubo Dorned
884976306100000
ab € 0,0793*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.