Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftschleifscheibe PS 22 K GLS 2 150mm K.80 f.HO/Metall Korund


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000352090
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     72632
EAN/GTIN:
     4014855046287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Korund · Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung · homogenes Schliffbild · kletthaftend Weitere technische Eigenschaften: · Bindung: Kunstharz · Nutzungsart: Exzenterschleifer · Streuart: halboffen · Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Ø:
150 mm
Körnung:
80
Ausführung:
GLS 2
Lochanzahl:
8
Lochkreis Ø:
65 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Holz / Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Material:
Korund
Absauglöcher Ø:
10 mm
Werkstoffeignung Lack:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
112
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,31*
€ 0,43*
2 Tage
135
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 1,03*
6 Tage
3
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 14,77*
€ 21,75*
2 Tage
3
1
pro Box
€ 4,99*
ab € 16,17*
€ 23,08*
Lager 4BULW
2
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 18,76*
€ 25,81*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 25,81*
€ 30,7139
pro Box
ab 50 Boxen
€ 20,38*
€ 24,2522
pro Box
ab 100 Boxen
€ 19,61*
€ 23,3359
pro Box
ab 500 Boxen
€ 18,98*
€ 22,5862
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 18,78*
€ 22,3482
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 18,76*
€ 22,3244
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,3752* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.