Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge 44mm Schnitt-T.38mm variable Zahn HSS-Bi-Metall RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000422835
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     106044
EAN/GTIN:
     4007140006752
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge
HSS-Bi-Metall · die variable Zahnung sorgt bei leicht zerspanbaren Werkstoffen für einen gleichmäßigeren Schnitt und geringeren Kraftaufwand · durch die geringere Vibration und Wärmeentwicklung beim Schneiden wird eine bis zu dreifache Standzeiterhöhung erzielt · geeignet für das Schneiden von unlegierten Stahl (bis 700 N/mm² Festigkeit), Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe, Gips-, Leichtbau-, Faser-, Sperrholzplatten und Holzverarbeitung · einsetzbar in Hand- und Säulenbohrmaschinen Weitere technische Eigenschaften: · Zahnung: variable Zahnung
Weitere Informationen:
Sägen-Ø:
44 mm
Schnitttiefe:
38 mm
Marke:
RUKO
Material:
HSS-Bi-Metall
Weitere Suchbegriffe: Dosensenker, Lochsägen, Zylindersägen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,36*
2 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 4,40*
€ 6,44*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,03*
€ 7,39*
1
€ 7,95*
ab € 5,00*
€ 7,46*
Lager 4BULW
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 15,94*
€ 21,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.