Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerbolzen R 88561 FAZ II 16/60 A 4 20 Stück FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000483289
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     885619400160060
EAN/GTIN:
     4048962217247
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Artikel 88561 A 4 FAZ II FISCHER Bolzenanker FAZ II mit Mutter und Scheibe - Abmessung: FAZ II 16/ 60 VE=S (20 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 88561.940· Länge 60mm· Normart REYHER-Artikel 88561
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Material:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typ:
FAZ II
Marke:
FISCHER
Ausführung:
FISCHER Bolzenanker FAZ II mit Mutter und Scheibe
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerbolzen m 16 x 260 mm, ankerbolzen fischer, ankerbolzen m16, Anker, Reyher, Schwerlastanker, Stahlanker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 10,0024*
€ 12,6224*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,3335*
€ 13,0835*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,3506*
€ 17,5806*
6 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,85*
€ 36,70*
Lager 4BULW
4 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,71*
€ 48,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 48,11*
€ 57,2509
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,71*
€ 52,0149
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 962,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.