Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M8x 55 A 4 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000485827
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020099400080055
EAN/GTIN:
     4051427025677
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 55 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02009.940 · Normart: ISO 2009 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
8 mm
Schraubenlänge:
55 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3900
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2322*
€ 0,3161*
Lager 4BULW
4 Tage
2730
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2763*
€ 0,3563*
7 Tage
3900
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2714*
€ 0,3594*
5 Tage
3900
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2884*
€ 0,3684*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,299*
€ 0,389*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3563*
€ 0,424
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3363*
€ 0,4002
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3263*
€ 0,3883
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3163*
€ 0,3764
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2763*
€ 0,3288
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2763* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 35,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.