Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe X-LOCK SG STEELOX D125x1mm ger.PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000491821
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61341113
EAN/GTIN:
     4007220113585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit · mit X-LOCK Aufnahme für den schnellen und einfachen Werkzeugwechsel Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsart: Winkelschleifer · Anwendungsempfehlung: Setzen Sie das Werkzeug auf das X-LOCK-Spannsystem Ihres Winkelschleifers und fixieren Sie es, indem Sie es leicht nach unten drücken. Das Werkzeug rastet hörbar ein. Lösen Sie das Werkzeug durch Betätigen des Hebels. · Aufnahmesystem: X-LOCK · Bearbeitungsaufgaben: Trennen von Vollmaterial, Trennen von Blechen, Trennen von Profilen, Erzeugen von Durchbrüchen · Hinweis: PFERDEFFICIENCY empfiehlt dünne Trennscheiben für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit. PFERDERGONOMICS empfiehlt dünne Trennscheiben, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern. · Vorteile: Schnelle Trennschnitte. Trennscheiben mit X-LOCK können auch auf herkömmlichen Winkelschleifern mit Gewinde M14 und 5/8”-11 eingesetzt werden. Sichere Fixierung durch hörbares Einrasten des Werkzeuges. Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar. Komfortabel und sicher. Dünne und gratarme Trennschnitte. Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel. Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Trennleistung. Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit.
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Scheibenstärke:
1 mm
max. Drehzahl:
12200 min-¹
Breite:
1 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
Korund A
Scheiben-Ø:
125 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
gerade
Marke:
PFERD
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Materialzuordnung:
Stahl, Edelstahl (INOX)
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 125 mm, mini trennscheibe, trennscheiben pferd, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2074
25
€ 5,00*
ab € 2,06*
€ 2,54*
2 Tage
301
1
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 2,87*
4 Tage
256
1
€ 4,79*
ab € 2,12*
€ 2,87*
3 Tage
412
25
€ 5,99*
ab € 2,34*
€ 2,90*
Lager 4BULW
385
25
€ 5,59*
ab € 2,51*
€ 3,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 76,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.