Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 1226 -M ID 130mm AD 230mm Breite46mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000504758
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10059023
EAN/GTIN:
     4012801471091
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: Standardausführung · Kugelreihen: zweireihiges Lager
Weitere Informationen:
Breite:
46 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Gewicht:
8,74 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
FAG
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Messingkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
230 mm
Innen-Ø:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, Wälzlager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 520,63*
€ 559,71*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 531,28*
€ 569,01*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 520,95*
€ 575,55*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 522,78*
€ 608,52*
Lager 4BULW
5
Frei Haus
ab € 877,31*
€ 937,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,30*
€ 1.115,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,47*
€ 1.114,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,63*
€ 1.091,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,35*
€ 1.071,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,31*
€ 1.044,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.