Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22214 -E1-XL-C4 ID 70mm AD 125mm Breite31mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000506512
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10102537
EAN/GTIN:
     4026677807038
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Breite:
31 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Gewicht:
1,52 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
stark erhöhte Radiallagerluft
Marke:
FAG
Ausführung:
Standardausführung
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
125 mm
Innen-Ø:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
€ 4,90*
ab € 60,02*
€ 71,05*
4 Tage
33
€ 5,99*
ab € 58,73*
€ 71,06*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,01*
€ 75,48*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 72,00*
€ 82,46*
Lager 4BULW
24
€ 5,59*
ab € 98,45*
€ 109,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,29*
€ 128,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 98,45* pro Schild)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.