Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22226 -E1A-XL-K-M-C3 ID 130mm AD 230mm Breite64mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000506714
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10073116
EAN/GTIN:
     4026677851222
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Breite:
64 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Gewicht:
10,6 kg
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
FAG
Ausführung:
Standardausführung
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Messingkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
230 mm
Innen-Ø:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 297,51*
€ 321,51*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 298,83*
€ 322,04*
5 Tage
22
€ 5,99*
ab € 300,05*
€ 330,78*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,73*
€ 361,78*
Lager 4BULW
16
Frei Haus
ab € 506,34*
€ 541,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,27*
€ 644,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,92*
€ 641,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,97*
€ 634,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,40*
€ 622,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,34*
€ 602,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.