Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22226 -E1-XL-K-C3 ID 130mm AD 230mm Breite64mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000506715
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10063530
EAN/GTIN:
     4026677827333
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Breite:
64 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Gewicht:
10,9 kg
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
FAG
Ausführung:
Standardausführung
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
230 mm
Innen-Ø:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,44*
€ 253,60*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,23*
€ 256,55*
2 Tage
42
Frei Haus
ab € 240,61*
€ 260,32*
2 Tage
42
Frei Haus
ab € 237,24*
€ 295,36*
Lager 4BULW
31
Frei Haus
ab € 398,52*
€ 429,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,58*
€ 511,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,44*
€ 509,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,56*
€ 504,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,01*
€ 495,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,52*
€ 474,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 398,52* pro Schild)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.981,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.