Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22226 -E1-XL-K-C4 ID 130mm AD 230mm Breite64mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000506716
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10080811
EAN/GTIN:
     4026677864154
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Breite:
64 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Gewicht:
10,88 kg
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Lagerluft:
stark erhöhte Radiallagerluft
Marke:
FAG
Ausführung:
Standardausführung
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
230 mm
Innen-Ø:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 248,37*
€ 276,29*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,23*
€ 301,68*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 254,77*
€ 315,09*
€ 4,95*
ab € 305,3144*
€ 329,7344*
Lager 4BULW
3
Frei Haus
ab € 418,09*
€ 450,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,73*
€ 536,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,03*
€ 534,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,04*
€ 528,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,04*
€ 518,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,09*
€ 497,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 418,09* pro Schild)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.