Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 6012 ID 60mm AD 95mm Breite18mm ZEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000513536
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     10127451
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Isolierung:
keine
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Gewicht:
0,419 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
ZEN
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
95 mm
Innen-Ø:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
78
1
€ 5,59*
ab € 8,15*
€ 11,84*
4 Tage
111
1
€ 7,99*
ab € 8,59*
€ 12,34*
3 Tage
111
1
€ 5,45*
ab € 8,51*
€ 12,34*
3 Tage
111
8
Frei Haus
ab € 8,54*
€ 12,40*
3 Tage
111
1
€ 6,90*
ab € 10,36*
€ 19,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.