| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000513536 Herst.-Nr.: 10127451 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager 6012 ID 60mm AD 95mm Breite18mm ZEN Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 105x105x30 MM | Gewicht: | 419 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 6012 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 95 mm | Ausführung: | Breite18 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 8,15* | € 11,84* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 8,59* | € 12,34* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,51* | € 12,34* | | | | | 3 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,54* | € 12,40* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,36* | € 19,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|