Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 71916 ACDGA/P4A ID 80mm AD 110mm Breite16mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000519527
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10077899
EAN/GTIN:
     7316570373769
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit besser als P4/ABEC · Schmierung: konserviert
Weitere Informationen:
Anordnung:
einzelnes Universallager
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Polyamidkäfig
Marke:
SKF
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P4 bzw. ABEC 7
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
110 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Druckwinkel:
25 Grad
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Gewicht:
0,367 kg
Breite:
16 mm
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Innen-Ø:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager, Wälzlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 222,77*
€ 243,44*
6 Tage
9
€ 10,00*
ab € 225,17*
€ 244,53*
Frei Haus
ab € 224,95*
€ 245,29*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 229,31*
€ 250,03*
Lager 4BULW
3
Frei Haus
ab € 369,23*
€ 398,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,21*
€ 473,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,24*
€ 471,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,12*
€ 461,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,82*
€ 454,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,23*
€ 439,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
€ 2.186,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.