Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehhülse AHX2322 ID 105mm AD 125mm B.98mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000521308
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10082859
EAN/GTIN:
     4012801208932
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
Weitere technische Eigenschaften: · Lieferumfang: ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
98 mm
Gewicht:
1,352 kg
Kegel:
01:12
Wellenart:
für metrische Wellen
Marke:
FAG
Außen-Ø:
125 mm
Bauform:
Standardausführung
Innen-Ø:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Abziehhuelsen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,81*
€ 76,24*
4 Tage
24
€ 5,99*
ab € 61,83*
€ 76,56*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 65,74*
€ 78,75*
€ 3,19*
ab € 70,52*
€ 84,02*
Lager 4BULW
17
€ 5,59*
ab € 107,70*
€ 125,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,51*
€ 149,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,54*
€ 148,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,99*
€ 138,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 107,70* pro Schild)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.